ノータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン ウエスト(cm)110 注文コード49077848 品番1682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

モスグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)110 種別ノータックスラックス 生地ツイル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49077848 1682 30857627 1682 スラックス 1682 ジーベック スラックス 1682 ジーベック 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする