ZF 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:20.2mm 、 コンタクト定格電流:10 A @ 220 V 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度 Max:+85℃ 、 KF Series Waterproof Pushbutton Switches. Cherryのシール構造防水押ボタンスイッチは極、スロー、スイッチのオプションが選択可能で、車両や屋外機械から医療用装置までの幅広い用途に適しています。 IP65要件に適合する防水及び防塵性能を備えています。. 特長と利点: 単極及び2極を用意 照光タイプ及び非照光タイプ 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 10,000回. KFシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-4058 706-4058 は黒色押ボタンスイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4060 706-4060 は緑色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4064 706-4064 は黒色押ボタンスイッチ((オン)-オフ) 品番 ; 706-4067 706-4067 は赤色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4070 706-4070 は赤色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4073 706-4073 は黒色押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4076 706-4076 は緑色照光型押ボタンスイッチ(保持) 注文コード49077937 品番KFB2AEA2RBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:20.2mm 、 コンタクト定格電流:10 A @ 220 V 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度 Max:+85℃ 、 KF Series Waterproof Pushbutton Switches. Cherryのシール構造防水押ボタンスイッチは極、スロー、スイッチのオプションが選択可能で、車両や屋外機械から医療用装置までの幅広い用途に適しています。 IP65要件に適合する防水及び防塵性能を備えています。. 特長と利点: 単極及び2極を用意 照光タイプ及び非照光タイプ 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 10,000回. KFシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-4058 706-4058 は黒色押ボタンスイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4060 706-4060 は緑色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4064 706-4064 は黒色押ボタンスイッチ((オン)-オフ) 品番 ; 706-4067 706-4067 は赤色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4070 706-4070 は赤色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4073 706-4073 は黒色押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4076 706-4076 は緑色照光型押ボタンスイッチ(保持) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする