内容量1個仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:20.2mm●コンタクト定格電流:20 A @ 14 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:タブ●KF Series Waterproof Pushbutton Switches. Cherryのシール構造防水押ボタンスイッチは極、スロー、スイッチのオプションが選択可能で、車両や屋外機械から医療用装置までの幅広い用途に適しています。 IP65要件に適合する防水及び防塵性能を備えています。. 特長と利点: 単極及び2極を用意 照光タイプ及び非照光タイプ 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 10,000回. KFシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-4058 706-4058 は黒色押ボタンスイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4060 706-4060 は緑色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4064 706-4064 は黒色押ボタンスイッチ((オン)-オフ) 品番 ; 706-4067 706-4067 は赤色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4070 706-4070 は赤色照光型押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4073 706-4073 は黒色押ボタンスイッチ(保持) 品番 ; 706-4076 706-4076 は緑色照光型押ボタンスイッチ(保持)注文コード49077955品番KFB3AEA2RBB