内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクト定格電流:100 mA @ 125 V ac●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト材質:金めっき●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance
注文コード49078034
品番E78-40A