ZF 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance 注文コード49078043 品番E79-00A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする