ZILOG
ZILOGの 電子部品(オンボード)
ZILOGの 能動部品
ZILOGの ディスクリート
Zilog パラレル入力・出力 Z80 8ビット, 40-Pin PDIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49078156
品番
Z84C2006PEG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:Z80●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:Z80●データバス幅:8bit●最大周波数:6.17MHz●USBチャンネル:0●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4.5 → 5.5 V●USARTチャネルの数:0●パラレルインターフェイスペリフェラル、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応