内容量1セット(27個)
仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:5●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 V●幅:7.6mm●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
注文コード49078269
品番Z8F0822SJ020EG