画像準備中

Zilog マイコン Z8 Encore! XP 8ビット CISC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●時間分解能:16bit●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog 注文コード49078296 品番Z8F1621AN020SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●時間分解能:16bit●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする