ZILOG
ZILOGの 電子部品(オンボード)
ZILOGの 能動部品
ZILOGの ディスクリート
Zilog マイコン Z8 Encore! XP 8ビット CISC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファミリー名:Z8 Encore! XP 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:44 、 デバイスコア:Z8 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
注文コード
49078323
品番
Z8F6421AN020SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:Z8 Encore! XP 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:44 、 デバイスコア:Z8 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応