内容量1セット(25個)
仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
注文コード49078339
品番Z8F6421VN020SG