内容量1個
仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:12●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.3 V●CANチャンネル数:0●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
注文コード49078375
品番Z8F1622AR020EG