ノータックラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン ウエスト(cm)105 注文コード49078392 品番1683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・ウエスト56種類から選べます 他の種類を見る

ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
右にファスナーポケット付き。
右ポケットにペン差し付き。

モスグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)105 種別ノータックラットズボン 生地ツイル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49078392 1683 30858178 1683 ラットズボン 1683 ジーベック ラットズボン 1683 ジーベック 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする