内容量1個
仕様コンタクト数:19●プラグ/ソケット:ソケット●シェルサイズ:32mm●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Max:+125℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. 参照先: ピンコンタクト: ; 752-5749 752-5749 、 ; 752-5758 752-5758 。シール: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 。ブラインドシール: ; 752-5770 752-5770 。 手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815 。リリース工具: ; 752-5751 752-5751. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル19極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのフランジレセプタクル19極は、ワイヤ対ワイヤシャーシ接続、トラクタ、大型車などの自動車産業での用途に最適で、工業オートメーションコネクタ用途にも適しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ
注文コード49079468
品番121583-0122