アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Max:+125℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.6、EN60512. 参照先: ピンコンタクト: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 適合ガスケット: ; 752-5562 752-5562 。ケーブルシール: ; 752-5556 752-5556 、 ; 752-5559 752-5559 、 ; 752-5543 752-5543 、 ; 752-5547 752-5547 。六角ナット: ; 752-5553 752-5553 。エンドベル: ; 752-5569 752-5569 、 ; 752-5565 752-5565. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力フランジレセプタクル1極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力フランジレセプタクル1極は、アンテナ及びベースステーション向けのテールリフトや電源、大型自動車用コネクタでの使用など、高電力コネクタ用途に最適です。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのレセプタクルコネクタは、多くの用途に理想的です。 耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗0.4 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗10 MΩ (最小) 最大50かん合サイクル 注文コード49079486 品番121583-0014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Max:+125℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.6、EN60512. 参照先: ピンコンタクト: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 適合ガスケット: ; 752-5562 752-5562 。ケーブルシール: ; 752-5556 752-5556 、 ; 752-5559 752-5559 、 ; 752-5543 752-5543 、 ; 752-5547 752-5547 。六角ナット: ; 752-5553 752-5553 。エンドベル: ; 752-5569 752-5569 、 ; 752-5565 752-5565. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力フランジレセプタクル1極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力フランジレセプタクル1極は、アンテナ及びベースステーション向けのテールリフトや電源、大型自動車用コネクタでの使用など、高電力コネクタ用途に最適です。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのレセプタクルコネクタは、多くの用途に理想的です。 耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗0.4 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗10 MΩ (最小) 最大50かん合サイクル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする