アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シェルサイズ:38mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:48 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. ピンコンタクト: ; 752-5676 752-5676 、 ; 752-5685 752-5685 。エンドベル: ; 752-5688 752-5688 、 ; 752-5691 752-5691 、 ; 752-5682 752-5682 、 ; 752-5694 752-5694 。ワイヤシール: ; 752-5698 752-5698 、 ; 752-5708 752-5708 。ワイヤフィラー: ; 752-5701 752-5701 。 圧着工具: ; 752-5705 752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、薄ナットレセプタクル4極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの薄ナットレセプタクルコネクタ4極は、センサ、トラクション / ブレーキ制御システム、照明システム、その他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズの薄ナットレセプタクルは、多くの用途に理想的です。 このコネクタは耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ 注文コード49079547 品番121583-0009
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,661
販売価格(税別)
1,510
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シェルサイズ:38mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:48 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. ピンコンタクト: ; 752-5676 752-5676 、 ; 752-5685 752-5685 。エンドベル: ; 752-5688 752-5688 、 ; 752-5691 752-5691 、 ; 752-5682 752-5682 、 ; 752-5694 752-5694 。ワイヤシール: ; 752-5698 752-5698 、 ; 752-5708 752-5708 。ワイヤフィラー: ; 752-5701 752-5701 。 圧着工具: ; 752-5705 752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、薄ナットレセプタクル4極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの薄ナットレセプタクルコネクタ4極は、センサ、トラクション / ブレーキ制御システム、照明システム、その他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズの薄ナットレセプタクルは、多くの用途に理想的です。 このコネクタは耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする