内容量1個
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:500 V ac/dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. 参照先: ピンコンタクト: ; 752-5676 752-5676 、 ; 752-5685 752-5685 。エンドベル: ; 752-5688 752-5688 、 ; 752-5691 752-5691 、 ; 752-5682 752-5682 、 ; 752-5694 752-5694 。ワイヤシール: ; 752-5698 752-5698 、 ; 752-5708 752-5708 。ワイヤフィラー: ; 752-5701 752-5701 、ガスケット: ; 752-5562 752-5562 。圧着工具: ; 752-5705 752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル4極高電圧. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電圧フランジレセプタクルコネクタ4極は、センサ、トラクションブレーキ制御システム、照明システム、その他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのフランジレセプタクルコネクタは、多くの用途に理想的です。 耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧500 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧3500 Vac (30秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ
注文コード49079556
品番121583-0216