内容量1個
仕様コンタクト数:7 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:48 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. ソケットコンタクト: ; 273-5354 273-5354 。ピンコンタクト: ; 273-5348 273-5348 。手動圧着工具: ; 752-5723 752-5723 、ワイヤシール: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 、 ; 752-5770 752-5770 。フランジガスケット: ; 752-5562 752-5562. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力コネクタ7極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力コネクタ7極は、4極APDシリーズコネクタに基づいており、1.6 mmコネクタシステムを使用して高集積のピン配置を実現しています。主な用途には、ブレーキ及びトラクションの制御、トラックやトレーラのセンサ及び照明システムなどがあります。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ
注文コード49079599
品番121583-0020