商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●ピンコンタクト用関連コネクタ: ; 752-5496 752-5496 、 ; 752-5506 752-5506 、 ; 752-5509 752-5509 、 ; 752-5503 752-5503 。ソケットコンタクト用関連コネクタ: ; 752-5499 752-5499 、 ; 752-5492 752-5492 。圧着工具ダイ: ; 752-5578 752-5578. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力1極圧着コンタクト. アイティティキャノンAPDシリーズの高電力圧着コンタクトは、APDシリーズ高電力1極コネクタ内で使用するもので、銀メッキ黄銅又は銅タイプがあります。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 黄銅又は銅、銀めっき注文コード49079644品番031-8521-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048販売価格(税別)