アイティティキャノン 丸形コネクタ KPTCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:14●定格電流:7.5A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPTC●コンタクトめっき:金, 銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Chassis Plugs and Sockets. From ITT Cannon's miniature circular connector system series, this panel mount connector is commonly used for automotive and industrial machinery applications. 注文コード49079748 品番KPTC2E14-19PFMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,385
販売価格(税別)
10,350
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:14●定格電流:7.5A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPTC●コンタクトめっき:金, 銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Chassis Plugs and Sockets. From ITT Cannon's miniature circular connector system series, this panel mount connector is commonly used for automotive and industrial machinery applications.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする