ノータックラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル ウエスト(cm)95 注文コード49079774 品番2023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・ウエスト56種類から選べます 他の種類を見る

ノータック仕様ですっきりデザイン。
右にファスナーポケット付き。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

キャメル 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)95 種別ノータックラットズボン 生地ツイル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49079774 2023 30859596 2023 ラットズボン 2023 ジーベック ラットズボン 2023 ジーベック 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする