内容量1個
仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:10●定格電流:7.5A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPTC●コンタクト材質:銅合金●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets
注文コード49079775
品番KPTC6F10--6SFMA