ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
ノータックラットズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
キャメル
ウエスト(cm)
115
注文コード
49079817
品番
2023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・ウエスト
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
ノータック仕様ですっきりデザイン。
右にファスナーポケット付き。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
色
キャメル
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
115
種別
ノータックラットズボン
生地
ツイル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49079817
2023
30859632
2023
ラットズボン 2023
ジーベック
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました