内容量1個
仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:10●定格電流:7.5A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPTC●コンタクト材質:銅合金●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Chassis Plugs and Sockets. From ITT Cannon's miniature circular connector system series, this panel mount connector is commonly used for automotive and industrial machinery applications.
注文コード49079818
品番KPTC2E10-6SFMA