内容量1個
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●シェルサイズ:MSS 2 P●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Mini Sure-Seal●動作温度 Min:-40℃●コンタクトは別途注文要、品番 ; 341-3033 341-3033 (オス)又は ; 341-3049 341-3049 (メス)を参照してください。 必要な工具については、代表品番 ; 167-9534 167-9534 を参照してください。. mini Suresealケーブルプラグ. このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
注文コード49079854
品番120-8552-100