内容量1個
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●定格電流:13A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:25 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:-55℃●Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.
注文コード49079933
品番1929000078