内容量1個
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:圧着 、 シェルサイズ:10 、 コンタクトジェンダー:オス 、 接合型:バヨネット 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:QM 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。
注文コード49080143
品番192990-5390