Lumberg Automation
Lumberg Automationの 電子部品(オンボード)
Lumberg Automationの 機構部品(電子部品)
Lumberg Automationの 基板用コネクタ
アダプタ, Lumberg Automation ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49081193
品番
FWD 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端1:5ピンメスM12●終端1コンタク数:5●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●長さ:31.7mm●M12アダプタ、オス-メス. アダプタ、M12オス-M12メスコネクタ 5極
RoHS指令(10物質対応)
対応