アダプタ, Phoenix Contact ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様終端1:4ピンオスM12 、 終端1コンタク数:5 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:5ピン メス M12 (2) 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:10 、 終端2ポート数:2 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M12 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP68, IP69K 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections 注文コード49081236 品番1523968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端1:4ピンオスM12 、 終端1コンタク数:5 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:5ピン メス M12 (2) 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:10 、 終端2ポート数:2 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M12 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP68, IP69K 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする