1670248 アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト 49081279

アダプタ, Phoenix Contact ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様終端1:3ピン導体コネクタ 、 終端1コンタク数:3 、 終端1ポート数:1 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 クイック接続のケーブルグランドコネクタ. QUICKONは、業界で幅広く使用されているストレインリリーフ付き丸型ケーブル向けのスピーディな電気結線システムです。 ケーブルグランドの代わりに取り付けます。 簡単迅速なこの結線システムにより、配線に必要な時間が大幅に短縮されます。特別な工具は要りません。 装置、センサ、アクチュエータ、駆動装置の結線や丸型ケーブルの接続を容易にします。 結線は、QUICKONカップリングナットがコンタクトホルダにねじ込まれると確立されます。 結線は取り外すことができ、すべての部品が複数回再利用できます。 内部接続には3種類の結線方式があります: クリップ及びはんだを使用した結線(クリップ付きモデルの場合)。 ケーブルカプラとしての利用も可能(延長)。注文コード49081279品番1670248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様終端1:3ピン導体コネクタ 、 終端1コンタク数:3 、 終端1ポート数:1 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 クイック接続のケーブルグランドコネクタ. QUICKONは、業界で幅広く使用されているストレインリリーフ付き丸型ケーブル向けのスピーディな電気結線システムです。 ケーブルグランドの代わりに取り付けます。 簡単迅速なこの結線システムにより、配線に必要な時間が大幅に短縮されます。特別な工具は要りません。 装置、センサ、アクチュエータ、駆動装置の結線や丸型ケーブルの接続を容易にします。 結線は、QUICKONカップリングナットがコンタクトホルダにねじ込まれると確立されます。 結線は取り外すことができ、すべての部品が複数回再利用できます。 内部接続には3種類の結線方式があります: クリップ及びはんだを使用した結線(クリップ付きモデルの場合)。 ケーブルカプラとしての利用も可能(延長)。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする