アダプタ, Phoenix Contact ストレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様終端1:3ピン オス M12 (1)●終端1コンタク数:3●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:3ピン メス M8 (2)●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:6●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●定格電流:4A●IP保護等級:IP65, IP67●定格電圧:60 V●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections 注文コード49081288 品番1683549
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端1:3ピン オス M12 (1)●終端1コンタク数:3●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:3ピン メス M8 (2)●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:6●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●定格電流:4A●IP保護等級:IP65, IP67●定格電圧:60 V●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする