半袖ポロシャツ カノコ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズ4L 注文コード49081655 品番6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど72種類から選べます 他の種類を見る

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

レッド サイズ4L 混率(%)ポリエステル55、綿45 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)27 着丈(cm)75 機能吸汗、速乾 首廻り(cm)45 生地交編カノコ 袖口幅(cm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49081655 6020 30918895 6020 カノコ半袖ポロシャツ 6020 ジーベック カノコ半袖ポロシャツ 6020 ジーベック 1枚 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
仕事着として
その他業種

動きやすくて仕事がはかどります。これから暑くなるので重宝します。

対象商品:
49081323
2023-09-01
用途:
内装作業時
くらしのギャラリー 山田 様 (建設業・工事業)

肌触りが良くて気持ち良い。価格の割には品質が良い。ポケットが胸と左袖にあるので、ペンやメガネなど小物を入れるには便利。

1人が参考にしています
対象商品:
49081122
2021-05-03
用途:
作業着とか散歩時

まずまずの着心地でした。自分が小さいので、Sサイズが在ってよかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする