※HAK+GMP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HAK アルミローレットハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
63
タイプ
グリップ取付穴なし
注文コード
49082801
品番
HAK-63-R12-N-SG
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
32
寸法R(mm)
12
寸法d(mm)
35
寸法f(mm)
9
種類
ローレット
材質
アルミニウム
質量(g)
146
タイプ
グリップ取付穴なし
D
63
表面処理
アルマイト処理(シルバーグレー)