仕様センサータイプ:ジャイロスコープ 、 軸数:3 、 テクノロジー:アナログ 、 実装タイプ:表面実装 、 最大周波数応答:2000Hz 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 パッケージタイプ:CBGA 、 感度:7mV/°/s 、 ピン数:32 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ジャイロスコープIC、Analog Devices. Analog Device社の1軸、2軸、3軸のジャイロスコープシリーズは、オブジェクトの角速度を計測します。 ADIのMEMS及びiSensor MEMSジャイロのシリーズは、広いダイナミックレンジと帯域幅で、オブジェクトの回転を一秒当たりの角度で測定します。 製品によっては、オンチップ信号シグナルコンディショニングを提供するものもあります。. アナログ又はデジタル出力 振動や衝撃に対する耐性 温度感度制御: 摂氏1度当たり最大25 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応