ADXRS646BBGZ アナログデバイセズ, 3軸 センサ ANALOG DEVICES 49083887

アナログデバイセズ, 3軸 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(20個)注文コード49083887品番ADXRS646BBGZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサータイプ:ジャイロスコープ 、 軸数:3 、 テクノロジー:アナログ 、 実装タイプ:表面実装 、 最大周波数応答:1000Hz 、 動作供給電圧 Max:6.25 V 、 動作供給電圧 Min:5.75 V 、 パッケージタイプ:CBGA 、 感度:9.5mV/°/s 、 ピン数:32 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ジャイロスコープIC、Analog Devices. Analog Device社の1軸、2軸、3軸のジャイロスコープシリーズは、オブジェクトの角速度を計測します。 ADIのMEMS及びiSensor MEMSジャイロのシリーズは、広いダイナミックレンジと帯域幅で、オブジェクトの回転を一秒当たりの角度で測定します。 製品によっては、オンチップ信号シグナルコンディショニングを提供するものもあります。. アナログ又はデジタル出力 振動や衝撃に対する耐性 温度感度制御: 摂氏1度当たり最大25 ppm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする