曜日別特売
ADXL356CEZ アナログデバイセズ, 3軸 センサ ANALOG DEVICES 49083948

アナログデバイセズ, 3軸 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(8個)注文コード49083948品番ADXL356CEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:アナログ 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:I2C、SPI 、 最大周波数応答:1500Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 パッケージタイプ:LCC 、 感度:21.6 mV/g, 86.4 mV/g 、 ピン数:14 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ADXL356 / ADXL357 3軸MEMS加速度計. Analog Devicesのこれらの3軸MEMs加速度計は、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力で、卓越した長期安定性を発揮します。ADXL356デバイスはアナログ出力を備え、±10 g / 20 g又は±10 g / 40 gの測定レンジで使用でき、ADXL357はSPI/I2Cデジタル出力を備え、±10 g / 20 g / 40 gの測定レンジで使用できます。3つの加速度計のすべてにオンチップ温度センサが搭載され、これらの加速度計はコンパクトな14パッドLCCパッケージに収められています。. ADXL356BEZアナログ出力、±10 g又は±20 g ADXL356CEZアナログ出力、±10 g又は±40 g ADXL357BEZデジタル出力、±10.24 g、±20.48 g、±40.96 g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする