仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:I2C、SPI 、 最大周波数応答:1000Hz 、 最小周波数応答:1Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 パッケージタイプ:LCC 、 感度:13824 LSB/g, 27648 LSB/g, 55296 LSB/g 、 ピン数:14 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ADXL356 / ADXL357 3軸MEMS加速度計. Analog Devicesのこれらの3軸MEMs加速度計は、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力で、卓越した長期安定性を発揮します。ADXL356デバイスはアナログ出力を備え、±10 g / 20 g又は±10 g / 40 gの測定レンジで使用でき、ADXL357はSPI/I2Cデジタル出力を備え、±10 g / 20 g / 40 gの測定レンジで使用できます。3つの加速度計のすべてにオンチップ温度センサが搭載され、これらの加速度計はコンパクトな14パッドLCCパッケージに収められています。. ADXL356BEZアナログ出力、±10 g又は±20 g ADXL356CEZアナログ出力、±10 g又は±40 g ADXL357BEZデジタル出力、±10.24 g、±20.48 g、±40.96 g