ANALOG DEVICES
ANALOG DEVICESの 電子部品(オンボード)
ANALOG DEVICESの 能動部品
ANALOG DEVICESの ディスクリート
アナログデバイセズ, 3軸 センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49084063
品番
ADXL354CEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:アナログ 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:アナログ 、 最大周波数応答:1.5kHz 、 最小周波数応答:1Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 パッケージタイプ:LCC 、 感度:400mV/g 、 ピン数:14 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃