NBK(鍋屋バイテック会社)
KBM・KBF プラスティックバーノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
15
注文コード
49084497
品番
KBM-38-M6-15
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS
材質(取付部)
(スティール)SUM24L
取付長(mm)
15
取付部
おねじ
質量(g)
15
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理