アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49084735 品番64833 ARA-100A 200V
参考基準価格(税別)¥1,119,300 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5〜40、板厚:13〜35、(50L)17.5〜65、板厚:13〜50、(75L)17.5〜55、板厚:13〜75、【ジェットブローチ】(75L)50〜100、板厚:13〜75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5〜35、板厚:13〜25、【ツイストドリル】(最大)32 マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733] マグネット部寸法(mm)110×220 最大ストローク(mm)296 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110〜210/330〜660 電源(V)AC200(50/60Hz) 消費電力(W)1800(定格) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯) トラスコ品番495-7733 質量(kg)30 電流(A)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする