※KDMS

KDMS-16-M4-6-WH KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084831 KDMS-16-M4-6-WH KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084831

KDMS ディンプルノブ(おねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)6 寸法d(Φmm)11 注文コード49084831 品番KDMS-16-M4-6-WH
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はねじの呼び・取付長・寸法dなど63種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)16 寸法Lm(mm)6 寸法d(Φmm)11 寸法s(mm)2 ねじの呼びM4 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し白 質量(g)3 種類丸形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49085181
2022-03-10
用途:
固定ネジの代用

容易に外せるよう、固定ネジの代用として。径がないので助かりました。

対象商品:
49084743
2017-04-29
用途:
自作治具の固定ねじに
Gardenfield 様

こういったつまみねじ等が、一個から入手できるのは大変助かります。又、種類も豊富なので、目的に合わせやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする