キズペン

(18件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(7g) 注文コード 49085094 品番 BP-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。
キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。
防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。
コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。

ホワイト 塗布面積(m2)約0.2 完全硬化時間約1週間 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99 『99工房 キズペン』 【SOFT99 TV】 
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49085103
2026-03-19
用途:
自動車のタッチアップ
GODスタジオ 様 (サービス業)

想像よりも柔らかく使いやすい
液体に比べて垂れないので良いと思います
他色も購入を検討します

2024-08-20
用途:
傷隠し
NY工房 様 (サービス業)

車の下を擦ってしまったのでサビ予防&傷隠しで使用しました。暖かい日だとクレヨンが溶けやすく指でなぞって埋め込み事ができます。黒い樹脂バンパーにも一時的に傷を隠せるので良いと思いました。

2024-09-26
用途:
メンテナンス

大きいキズには難しいですが、小さいキズには十分使い勝手が良いです。

対象商品:
49085094
2023-12-10
用途:
剥げた塗装面の修復
自動車・二輪車・自転車関連業

まずクレヨン型という形態を採用した事によって圧倒的に使い易くなった。色展開が少ないため美術品的な修復には向かないが、黒や白と言ったよくある色の目立つ傷を手軽に一瞬でカバーできる画期的な商品。今後より多くの色展開を期待したい。
硬化は1週間とされているが1週間では夏でも硬化は完了していないためヤスリ掛けは無理。3週間ほど経過すればヤスリ掛け可能。

対象商品:
49085164
2023-09-04
用途:
未塗装部の傷誤魔化し
山田商店 様 (サービス業)

艶消し?という感じの艶あり。
これを艶消しと言って販売するのはどうかと。艶ありと艶消し、両方横並びで使用してみたが区別が付かない。もっともっとマットな感じの艶消しになればとても良い商品だとは思う。

対象商品:
49085155
2023-05-09
用途:
電気設備(配電盤、プルボックス等)の塗装剥がれによるタッチアップ
建設業・工事業

細かい箇所に使用でき腰袋に収納するのにもペン型なので邪魔にならなく使い勝手が良い。

対象商品:
49085155
2022-12-15
用途:
車の洗車後
行政書士 宮内崇好事務所 様 (サービス業)

黒の車に使用。細いキズに塗ったところ、キズが目立たなくなり大変満足しています。

対象商品:
49085146
2021-12-06
用途:
ホイールガリ傷に
卸売・小売業

軽度のガリ傷でしたが、ガンメタ調の塗装のあるホイールのガリ傷にペーパー当て・コンパウンド掛けをした所、逆に本地のシルバーが目立ってしまったので、こちらで対処しました。
クレヨン感覚で20分程度で重ね塗りも出来たので個人的にはタッチペンより扱いやすいです。取説にコンパウンド掛け可とあったので、硬化時間3時間程度で肌調整用コンパウンドで手磨きした所、まだ硬化されておらず再度塗り一晩明けてコンパウンド掛けした所、問題なく仕上がっています。カラー数も少なく色はドンピシャとは言えませんが言わない限り気付かれない程度にはなっています。(作業はスタッドレスの履き替えに伴い、サマータイヤ保管前にホイール外しをした状態での作業です)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする