アナログ電圧計 HOBUT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC カットアウトサイズ:56 (直径) mm 最大表示される値:10V 最小温度:-25℃ 最大温度:-40℃ メータタイプ:可動コイル Horizontal Scale DC Meters. Accuracy class 1.5, to BS89/IEC51 Ammeter till 50A are for use without shunt Ammeter 100A (stock no. 315-9521 315-9521 needs 100A shunt (stock no. 313-788 313-788 Ammeter 300A (stock no. 315-9537 315-9537 needs 300A shunt (stock no. 313-794 313-794 Integral scales Flame retardant case to UL94V0 Full scale defection to 75mV Operating temperature range -25 to +40° 72mm high 72mm wide, panel cut-out 56mm diameter (suitable cutters stock nos. 511-487 511-487 and 615-113 615-113 U-clamp and pin M3 fixing methods supplied including anti-rotation pin 注文コード49085183 品番PD721MCS10V/2-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC カットアウトサイズ:56 (直径) mm 最大表示される値:10V 最小温度:-25℃ 最大温度:-40℃ メータタイプ:可動コイル Horizontal Scale DC Meters. Accuracy class 1.5, to BS89/IEC51 Ammeter till 50A are for use without shunt Ammeter 100A (stock no. 315-9521 315-9521 needs 100A shunt (stock no. 313-788 313-788 Ammeter 300A (stock no. 315-9537 315-9537 needs 300A shunt (stock no. 313-794 313-794 Integral scales Flame retardant case to UL94V0 Full scale defection to 75mV Operating temperature range -25 to +40° 72mm high 72mm wide, panel cut-out 56mm diameter (suitable cutters stock nos. 511-487 511-487 and 615-113 615-113 U-clamp and pin M3 fixing methods supplied including anti-rotation pin RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする