アナログ電圧計 HOBUT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC カットアウトサイズ:41.5 (直径) mm 最大表示される値:30V メータ確度:+/-8 、 深さ:15mm 最小温度:-20℃ 最大温度:-40℃ メータタイプ:可動鉄片 Not suitable for unrectified ac applications. Polarised Moving Iron Current and Voltage Meters. Polarised moving-iron meters with robust movements for use on dc and rectified ac only Accuracy ±8% for battery charger applications Operating temperature range -20 to -40℃ Snap-in panel fixing Connections 25mm, 1//4 inch spade terminals, push-on or soldered ’U bolt fixing 注文コード49085199 品番F3PAM1801-30V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC カットアウトサイズ:41.5 (直径) mm 最大表示される値:30V メータ確度:+/-8 、 深さ:15mm 最小温度:-20℃ 最大温度:-40℃ メータタイプ:可動鉄片 Not suitable for unrectified ac applications. Polarised Moving Iron Current and Voltage Meters. Polarised moving-iron meters with robust movements for use on dc and rectified ac only Accuracy ±8% for battery charger applications Operating temperature range -20 to -40℃ Snap-in panel fixing Connections 25mm, 1//4 inch spade terminals, push-on or soldered ’U bolt fixing RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする