アナログ電圧計 Sifam Tinsley

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC 、 カットアウトサイズ:92 x 92 mm 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 最大表示される値:150V 、 深さ:54mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 最小表示値:0V 、 SigmaシリーズDEパネルメータ. SigmaシリーズDE可動鉄パネルメータは、成形ポリカーボネートケースに収容されており、周波数範囲15〜400 HzのAC電流、及び周波数範囲15〜100 Hzの電圧の測定に適しています。. 電流計と電圧計ともに各種サイズを用意 スケールを交換可能 ほぼ線形のスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ ガラスとベゼルは容易に交換可能 注文コード49085314 品番EQ94-V63X2N1CAW0ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウトサイズ:92 x 92 mm 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 最大表示される値:150V 、 深さ:54mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 最小表示値:0V 、 SigmaシリーズDEパネルメータ. SigmaシリーズDE可動鉄パネルメータは、成形ポリカーボネートケースに収容されており、周波数範囲15〜400 HzのAC電流、及び周波数範囲15〜100 Hzの電圧の測定に適しています。. 電流計と電圧計ともに各種サイズを用意 スケールを交換可能 ほぼ線形のスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ ガラスとベゼルは容易に交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする