内容量1個
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウトサイズ:92 x 92 mm 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 最大表示される値:200V 、 深さ:54mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 最小表示値:0V 、 SigmaシリーズDEパネルメータ. SigmaシリーズDE可動鉄パネルメータは、成形ポリカーボネートケースに収容されており、周波数範囲15〜400 HzのAC電流、及び周波数範囲15〜100 Hzの電圧の測定に適しています。. 電流計と電圧計ともに各種サイズを用意 スケールを交換可能 ほぼ線形のスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ ガラスとベゼルは容易に交換可能
注文コード49085348
品番EQ94-V65X2N1CAW0ST