※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 菊ノブ(八角)
KEHS ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
注文コード
49085391
品番
KEHS-60-K12
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
質量(g)
348
種類
多角形
寸法D(mm)
60
寸法d(Φmm)
25
寸法s(mm)
18
取付部
めねじ・貫通穴
寸法Lf(mm)
20
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
20
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303