内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:68 x 68 mm 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 最大表示される値:100V 、 深さ:54mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 最小表示値:0V 、 SigmaシリーズDSパネルメータ. SigmaシリーズのDE可動コイルパネルメータは、成形ポリカーボネートケースに収められ、DC電流及び電圧の測定に最適です。 これらのメータは、スイッチボードや発電セットパネルで使用するといくつかのメリットがあります。. パネル切り抜きに取り付けるメータを用意 電流計、電圧計ともに様々なサイズを用意 リニアスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ 簡単に交換可能なガラスとベゼル
注文コード49085515
品番PQ74-V0ZL2N1CAW0ST