アナログ電圧計 Sifam Tinsley

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:68 x 68 mm 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 最大表示される値:15V 、 深さ:54mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:55℃ 、 メータタイプ:可動コイル 、 SigmaシリーズDSパネルメータ. SigmaシリーズのDE可動コイルパネルメータは、成形ポリカーボネートケースに収められ、DC電流及び電圧の測定に最適です。 これらのメータは、スイッチボードや発電セットパネルで使用するといくつかのメリットがあります。. パネル切り抜きに取り付けるメータを用意 電流計、電圧計ともに様々なサイズを用意 リニアスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ 簡単に交換可能なガラスとベゼル 注文コード49085549 品番PQ74-V0TL2N1CAW0ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:68 x 68 mm 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 最大表示される値:15V 、 深さ:54mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:55℃ 、 メータタイプ:可動コイル 、 SigmaシリーズDSパネルメータ. SigmaシリーズのDE可動コイルパネルメータは、成形ポリカーボネートケースに収められ、DC電流及び電圧の測定に最適です。 これらのメータは、スイッチボードや発電セットパネルで使用するといくつかのメリットがあります。. パネル切り抜きに取り付けるメータを用意 電流計、電圧計ともに様々なサイズを用意 リニアスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ 簡単に交換可能なガラスとベゼル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする