内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:27 (直径) mm 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:94mm 、 最大表示される値:75mV 、 メータ確度:±1.5 % 、 深さ:30.2mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:可動コイル 、 PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)
注文コード49085628
品番IS 11015