ジョイフル
ジョイフルの LLC(クーラント)
JFLLCパック LG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
49085828
品番
J-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
液色
緑
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-30/43
タイプ
希釈不要
内容量(mL)
500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
215mL
危険物の性状
水溶性